Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT) 1pc

#Nomor SKU S012262076
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SKC-S
Unit 1pc
Flash Point > 57°F / 14°C
Density 6.29 lb/gal / 755 g/L
Corrosion Meets AMS 2644 requirements
Non Volatile Residue (ppm) <50
NPE-Free Yes
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spotcheck® SKC-S adalah bahan yang tidak terhalogenasi yang digunakan dalam proses inspeksi penetran cair. SKC-S digunakan pada kain lembab untuk menghilangkan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang.
Fitur
Spesifikasi yang sesuai: AMS-2644; MIL-STD-271; MIL-STD-2132; AECL; ASTM E 165; ASTM E 1417; ASME B & PV Code, Bagian V; NAVSEA 250-1500-1; Boeing BAC 5423 PSD 6-46 atau 8-4; General Electric P50YP107; Boeing PS-21202, ISO 3452 Nomor Bagian dan Ukuran Wadah: 01-5750-35: 1 galon (huruf 4) 01-5750-40: 5 galon ember 01-5750-45: 55 galon drum 01-5750-78: Kasus Aerosol Aplikasi: SKC-S digunakan untuk menghilangkan kelebihan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang. Klasifikasi: Kelas 2 Suhu: 40°F hingga 125°F
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk