SUS Straight Shank Twist Drill D-101 3.1mm 1pc
Rp12.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D-101 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 3.1 |
| Overall Length (mm) | 71 |
| Flute Length (mm) | 42.0 |
| Material | HSS (High Speed Steel) |
| Diameter Tolerance | h8 |
| Tip Angle (°) | 118 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan