DLAB Mixer Vortex (Pengocok Tabung) MX-S 1unit

#Nomor SKU S012132881
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MX-S
Unit 1unit
Voltage (V) 100-120/200-240
Power (W) 60
Mixing Motion Orbital
orbital diameter (mm) 4
Motor Type Shaded pole motor
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2019
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Touch operation or continuous mode -Variable speed control from 0 to 2500rpm -Used for various mixing applications with optional adapters -Specially designed vacuum suction feet for body stablility -Robust aluminum-cast construction

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan