Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) 500-173-30 0-12inch/0.01mm 1pc

#Nomor SKU S011324164
Wishlist
Rating:
100% of 100
(13)
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500-173-30
Unit 1pc
Accuracy (mm/inch) ±0.03/±.0015
Battery SR44
Battery Life Approx 3.5 years
Repeatability (mm/inch) 0.01/.0005
Range (mm/inch) 0-300/0-12
Maximum Response Speed Unlimited
Display LCD
LCD Resolution (mm/inch) 0.01/.0005
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2019
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mitutoyo's absolute Digimatic Caliper is the next generation of electronic calipers. It keeps track of its origin point once set. Whenever turned on, the large LCD displays the actual slider position ready to start measurement. No more repeated zero setti
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
- Large and clear LCD readout.- The ZERO/ABS key allows the display to be Zero-Set at any slider position along the scale for incremental comparison measurements. This switch will also allow return to the absolute (ABS) coordinate and display of

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk