kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik) 1x120mmイ 1m

#Nomor SKU S010899915
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1m
Nominal Cross Section Area (mm²) 120
Overall Diameter (mm) 30.5
Maximum DC Resistance (ohm/km) 0.153 (at 20°C)
AC Resistance Maximum (ohm/km) 0.196 (at 70°C)
Inductance Trefoil Formation (mH/km) 0.36
Inductance Flat Formation (mH/km) 0.407
Length (m) 1.0
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application : For power stations and switchgear as well as stations because of small bending radius in confined spaces indoors. As underground because of light weight where installation conditions are difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coated

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan