ABB Emergency Rotary Handle for Door Assembly S800-RHE-EM 1pc

#Nomor SKU S010885017
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S800-RHE-EM
Unit 1pc
Color Red
Product Height (mm) 76
Product Length (mm) 67
Product Width (mm) 76
Remarks Can be used together with S800-RHE-S (axial extension) with 500mm length and S800-RD (rotary drive adapter for 2-4-pole S800)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 19 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The S800-Rhe-Em Is A Red Rotary Handle For Door Assembly. It Has To Be Used Together With S800-Rd The Rotary Drive Adapter For 2- To 4-Pole S800.For An Extension You Can Use The S800-Rhe-S The Axial Extension With A Length Of 500M And A Diameter Of 6 X 6Mm.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan