monotaro Motorcycle Jack 1pc

#Nomor SKU S010827574
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Lowest (mm) 90
Material steel
Accessories Safety pin, attachment (2 types), handle
Load Capacity (kg) 450
Mass (kg) 14
Highest rank (mm) 450 (with standard adapter), 550 (with long adapter)
Instruction Manual <a href="//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/manual/web_13122263_manual_20180517.pdf" target="_blank"> <img src = "// jp.images-monotaro.com/common/img/ pdf.gif "> </a>
Body Dimensions (mm) 450 x 150 x 90 (excluding adapter)
M Code 13122263
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 31 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For motorcycle maintenance work.
Warning
* Do not use for any other purpose.
* Please work with a tie down belt and the vehicle is stable.
* When using this product, please work with two or more people for safety.
* Never use air tools or power tools when raising or lowering.
* For imported goods, there may be some paint peeling and inconspicuous scratches.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan