monotaro Lakban Kertas untuk Printed Circuit Boards (Solasi / Selotip) 12 1roll

#Nomor SKU S010826140
Wishlist
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12
Unit 1roll
Tensile strength (N / 25mm) 70
Pressure-sensitive adhesive force (N/25mm) 9
Thickness (mm) 0.085
Heat Resistance Temperature (°C) 200
Width (mm) 12
A pressure-sensitive adhesive Silicon-based
Length (m) 33
M Code 56394607
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan