monotaro Lakban Kertas untuk Printed Circuit Boards (Solasi / Selotip)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp62.900
Spesifikasi
Tensile strength (N / 25mm)70
Thickness (mm)0.085
A pressure-sensitive adhesiveSilicon-based
Heat Resistance Temperature (°C)200
Length (m)33
Pressure-sensitive adhesive force (N/25mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan