SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2015 3RT2015-1AP02 3kW 1NC 230V AC 50/60Hz 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3RT2015-1AP02 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging Dimensions (mm) | 50x61.50x77.50 |
| Power Loss (kW) | 3 |
| Rated Voltage (V) | 400 |
| Rated Current (A) | 7 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Power contactor, AC-3 7 A, 3kW/400V 1 NC, 230V AC, 50/60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan