SIEMENS Electromagnetic Contactor 3RT2015 (Kontaktor Magnet)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp409.900
Spesifikasi
Packaging Dimensions (mm)50x61.50x77.50
Power Loss (kW)3
Rated Voltage (V)400
Rated Current (A)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power contactor, AC-3 7 A, 3kW/400V 1 NO, 24V AC, 50/60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan