EVERYDAY Bar Cutter GQ46 1unit

#Nomor SKU S009587283
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GQ46
Unit 1unit
Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm) 40
Max. Cutting Class II Rebar (mm) 32
Cutting Speed (cut/minute) Up to 32
Motor Speed (rpm) 2880
Motor Power (kW) 4.0, 3~
Berat (Kg) 510.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Steel bar bender GQ46 bisa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GQ46 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear Splash Lubrication, memaksimalkan pengguanan oil hingga tiga bulan. Gear box yang tertutup dan motor anti-inverted, arah putaran motor akan tetap konsisten walaupun koneksi pada listrik terbalik

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan