OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais) 3130535 WXL-EMS 1pc

#Nomor SKU S009428421
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3130535
Unit 1pc
Material Cemented carbide
Number of Blades 4
Overall Length (mm) 45
Blade Length (mm) 10
Shank Diameter (mm) 6
Blade Diameter (mm) 3.5
Manufacture's Product Code 3130535
Type WXL-EMS
EDP No. 3130535
M Code 60562171
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 06 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials, regular steels, Copper alloys, Recommended with lubrcations or dry milling.
Warning
In case of order with cash on delivery, it may be shipped after the next day.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan