TRUSCO Buff Wheel (Cotton) (Mata Poles Kain) TTB502 1set(5pcs)

#Nomor SKU S009335981
Wishlist
Harga spesial Rp119.900 Harga normal Rp189.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TTB502
Unit 1set(5pcs)
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm) 50x7x6.00
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 16000
Purpose of Use Mirror finishing of metal. Removal of processing scratches, etc. from resin. Working Tool: Straight-type grinder, double ended grinder, buff grinder.
M Code 8358192
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A cotton cloth buff which can finish polish standard metals by applying a blue bar. It can be used for polishing of resin with tripoli for resin.
Warning
- Depending on the material fabric, colors may change but this does not affect quality.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan