Top Kogyo Ratchet Construction Wrench RM17X21SV 17x21mm 1pc

#Nomor SKU S009325285
Wishlist
Harga spesial Rp849.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 39%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number RM17X21SV
Unit 1pc
Opposite Side Dimension (mm) 17x21
Thickness (mm) 50
Total Length (mm) 312
Material Special Alloy Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reversing is a switching claw type.Safe standard type.Opening of the claw switching part is large, so even if muddy water or sand enters, it is quickly eliminated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan