Top Kogyo Ratchet Construction Wrench

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Opposite Side Dimension (mm)17x21
Thickness (mm)50
Total Length (mm)312
MaterialSpecial Alloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Reversing is a switching claw type.
-Safe standard type.
-Opening of the claw switching part is large, so even if muddy water or sand enters, it is quickly eliminated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan