KANON Bar Type Tension Gauge TK2000CN 1pc

#Nomor SKU S009303502
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TK2000CN
Unit 1pc
Measuring Range (cN) 0 to 2000
Min Scale (cN) 50
Allowable Max Load (cN) 2000
Total Length (mm) 270
Horizontal Error (cN) 30
Precision ±1 Gradations
Purpose of Use For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.
M Code 36937984
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Using the force of the spring, it is a tension gauge that can perform precise measurement.
-Since the scale is a sculpture scale, easy to read and clear.
-For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.
Warning
- If it is used horizontally, applicable horizontal error should be added to the measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk