TRUSCO Tool Wagon Best (Economy Type) TWBS643PW White 1pc

#Nomor SKU S009282582
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWBS643PW
Unit 1pc
Maximum Load Capacity (kg/pc) 100
Equal Load Capacity (kg/stage) 35
Color White
WxDxH (mm) 674.6x406x883
Number of Stages 3stage
Strut Diameter (mm) 25.4
Caster (mm) Flexible Type 100 (2pcs), Flexible Type (with stopper) 100 (2pcs)
Shelf Board Shelf Board with Fall Prevention
Fall Prevention Height (mm) 44
Shelf Board Adjustable Pitch 3 Locations
Main Body Materials Steel
Caster Bracket Materials Steel
Wheel Materials Urethane
M Code 48939037
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to assemble with a new steel band Equipped with removable parts box.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan