TRUSCO Tool Wagon Best (Economy Type)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Maximum Load Capacity (kg/pc)100
WxDxH (mm)674.6x406x883
Strut Diameter (mm)25.4
Caster (mm)Flexible Type 100 (2pcs), Flexible Type (with stopper) 100 (2pcs)
Caster Bracket MaterialsSteel
Fall Prevention Height (mm)44
Main Body MaterialsSteel
Shelf BoardShelf Board with Fall Prevention
Shelf Board Adjustable Pitch3 Locations
Wheel MaterialsUrethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Easy to assemble with a new steel band.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan