TRUSCO Wheel Conveyor (38mm Steel Wheel) V38S502000 1pc

#Nomor SKU S009281820
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V38S502000
Unit 1pc
Pitch (mm) 50
Conveyor Length (mm) 2000
Wheel Pressed Steel
Load Per Wheel (kg) 20
Wheel Width (mm) 12
Mounting Bolt With Carriage M8x20L 2 sets
Frame Materials Steel
Wheel Materials Steel
Purpose of Use For racks, stacks such as to conveyors.
M Code 41111847
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is a general-purpose wheel conveyor and suitable for all uses. Besides installing in a rack, it is also demonstrates its effect as a stock conveyor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait