TRUSCO Stainless Steel Rope Course TRCS9 1pc

#Nomor SKU S009254996
Wishlist
Harga spesial Rp47.900 Harga normal Rp52.900
Persediaan
Diskon 9%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TRCS9
Unit 1pc
Applicable Rope Diameter (mm) 9
D (mm) 14
L (mm) 28
A (mm) 11
B (mm) 14
Material Stainless Steel (SUS304)
Purpose of Use Prevention of rope wear when using fiber rope tip processed with eye splice.
M Code 57224414
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Dedicated rope course for fiber ropes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait