TRUSCO Rain Suit TRW36055M 8539 Navy M 1pc

#Nomor SKU S009091713
Wishlist
Harga spesial Rp699.900 Harga normal Rp959.900
Persediaan
Diskon 27%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TRW36055M 8539
Unit 1pc
Color Navy
Size M
Height 160 to 170cm
Chest Circumference 84 to 92cm
Waist 72 to 80cm
Inseam 71cm
Water Pressure Resistance 10000mm (it does not penetrate water even when tested with a 10 m water column upright)
Surface Materials polyester 100% (polyvinyl chloride (PVC)laminate)
Lining Materials polyester 100% (top and bottom full mesh lining)
Purpose of Use Outdoor work in the rain.
M Code 89709883
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The jacket is equipped with ventilation (ventilation holes)and reflectors to allow stuffiness to escape in all directions. Rain suit with easy-to-bend elbows, emphasizing mobility.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan