Shinwa Rules Pengukur Sudut Digital Tahan Debu/Tahan Air (Busur Derajat Digital Anti Air) 76825 1unit

#Nomor SKU S008547862
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 76825
Unit 1unit
Auto Power-off About 5 minutes
Accessories Holder case
Dust-proof Water-proof IP65
Material ABS resin, aluminum
Measuring Range 90°x4 directions (360°)
Main Part Dimension 151x60x31mm
Operating Temperature Range -10 to 50°C
Minimum 0.05°, 0.1%, 1mm/m
Precision 0°, 90°: ± 0.05°, other than: ± 0.15°
TRUSCO Number 756-9262
M Code 18768505
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power
- Two AAA alkaline batteries (The attached batteries are for monitor use, life may be short.)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait