Shinwa Rules Pengukur Sudut Digital Tahan Debu/Tahan Air (Busur Derajat Digital Anti Air)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Auto Power-offAbout 5 minutes
AccessoriesHolder case
Dust-proof Water-proofIP65
MaterialABS resin, aluminum
Measuring Range90°x4 directions (360°)
Main Part Dimension151x60x31mm
Minimum0.05°, 0.1%, 1mm/m
Operating Temperature Range-10 to 50°C
Precision0°, 90°: ± 0.05°, other than: ± 0.15°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power_x000D_
- Two AAA alkaline batteries (The attached batteries are for monitor use, life may be short.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait