TRUSCO TOKUMARU Tip Saw Blade (Mata Gergaji Bundar) TCT180N 1sheet

#Nomor SKU S008424525
Wishlist
Harga spesial Rp319.900 Harga normal Rp759.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TCT180N
Unit 1sheet
Number of Poles 3
Shape Top Type
Dimension A (mm) 5
Rated Current 3A
Rated Voltage 250V
Working Temperature Range -25 to +85°C(includes temperature increase value)
Insulation Resistance 500MΩ or more
Voltage resistance AC1500V/1 Min.
Applicable Cable Range AWG#28 to #22
Material Brass, Copper Base Tin Plating(reflow processing)
Base Material Nylon 66(UL94V-0)
Purpose of Use Angle Steel, Channel-Formed Steel, Stainless Steel, Cable Tube, Round, Square Pipe, Screw Bolt, Iron Pipe, Rebar, Common Mild Steel, Aluminium Sash, Copper Pipe, Brass Bar etc.
M Code 48927934
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Sparks, dust is minimal, chippings, burrs and rolled-up parts are hard to come out. Durable super hard alloy cermet chip adoption reduces cutting cost. Fast cutting ensures usability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan