TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U) TSGPBT100AS 1pc

#Nomor SKU S008401472
Wishlist
Harga spesial Rp95.900 Harga normal Rp149.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TSGPBT100AS
Unit 1pc
Nominal Diameter A 100mm
Compatible Pipe Diameter 114.30mm
P 126mm
S 30mm
H 145mm
E 8.3mm
D W3/8mm
Material Stainless Steel (SUS304)
M Code 8298035
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-This is a typical product of U-shaped bracket.
-SGP tube pipe tightening fixtures.
-For horizontal piping and vertical piping.
-3/8 Nut 2 Pieces

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan