NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip) JEX-24 1unit

#Nomor SKU S008343275
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JEX-24
Unit 1unit
Air Consumption (m³/minute) 0.3
Piston Diameter (mm) 24
Needle Diameter, Quantity Ø 2x53, Ø 3x23
Overall Length (mm) 237 (main unit)
Standard Length of Needle (mm) 180
Accessories Needle Ø 3x180mmx46pcs (23 main body mounted). Needle Ø 2x180mm x106pcs. Needle supporter Ø 2x1pc.Hexagonal bar spanner 6mm x1. Air hose assembly (with coupler 30 PH)x1. Coupler 200-30 SHx1pc
No-load Blows Number (minute) 4000
Working Pressure (MPa) 0.59 [6kgf/cm2)
TRUSCO Number 116-6042
M Code 2452387
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
A needle bundle that follows the irregularities of the work surface demonstrates its power in the work!

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan