Panduit Category 6A Modular Jack CJ6X88TGBU Blue 1pc

#Nomor SKU S008225173
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CJ6X88TGBU
Unit 1pc
Service Space indoor
Operating Temperature Range -10 to 60°C
Covering Outer Diameter Set UTP of phi 5.08 to phi 8.38mm
Color Blue
Insulator Outer Diameter Maximum φ 1.524mm
TRUSCO Number 825-7235
M Code 56139466
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It is a 100% factory inspection passed item. There is a stamp of quality control number at the top of the product. Construction can be done easily and quickly by lump-press welding. It has a structure that can limit the untwisting of the cable to the ut
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan