Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) SP19 1roll

#Nomor SKU S007997990
Wishlist
Harga spesial Rp2.399.900 Harga normal Rp6.999.900
Persediaan
Diskon 65%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SP19
Unit 1roll
Length (m) 50
Minimum Bend Radius (mm) 95 or more
Inner Diameter (mm) 19
Outer Diameter (mm) 26
Regular Size (m) 50
Maximum Working Pressure (MPa) 0.5 (at 20°C)
Minimum Bending Radius (mm) 95
M Code 7078391
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.

-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.

-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and dr

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan