CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape ASF121FR23X38 Gray 1roll

#Nomor SKU S007987887
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASF121FR23X38
Unit 1roll
W x L (mm x m) 38x10
Thickness (mm) 0.23
Color Gray
Base Material Fluorine Resin (PTFE)
Adhesive Materials Silicone Type
Viscosity (N/mm) 4 .1/10
Working Temperature (°C) -60 to 200
Purpose of Use Heat-resistant binding of various coils and harnesses. Assisting sliding of shooters and hoppers. Protecting heat sealing bar.
M Code 60828933
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Tape excellent in surface flatness with small shrinking under high temperature.
-Teflon(TM) PTFE made adhesive tape.
-Heat-resistant binding of various coils and harnesses.
-Assisting sliding of shooters and hoppers.
-Protecting heat sealing bar.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan