Masada Hydraulic Pump MP1W 1pc

#Nomor SKU S007919831
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MP1W
Unit 1pc
Effective Oil Volume 0.7L
Low pressure 2.5M​P​a
Discharge Pressure High Pressure 70MPa
Discharge Rate of 1 Operation High Pressure 2.26ml
Discharge Port Diameter PT3/8
Maximum Working Pressure 70MPa
M Code 48856552
Berat (Kg) 9.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Manual hydraulic pump available for work in all directions of 360 degrees.

-2-speed pump of an automatic high/low pressure switching type for both 10 tons and 20 tons.

-It discharges on the low pressure side and pushes up the plunger at a speed 6.5 tim

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk