TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink) TCSH83 1pc

#Nomor SKU S007876509
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCSH83
Unit 1pc
Effective Cutting Diameter 8.3mm
Tip Diameter 2.0mm
Total Length 50mm
Shank Diameter 6mm
Tip angle 90degree
Material High Speed Steel (HSS)
Purpose of Use Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
M Code 57221194
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan