LOBSTER(LOBTEX) Nylon Anchor Ebi Plug (Angkur Plastik) EP1050 Black 1set(60pcs)

#Nomor SKU S007825611
Wishlist
Harga spesial Rp92.900 Harga normal Rp219.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number EP1050
Unit 1set(60pcs)
Color Black
Nominal Diameter 10mm
Length 50mm
Punching Depth 56mm
Maximum tensile load 10.1kN
Concrete 10
Pilot Hole Diameter 9.5mm
M Code 39449663
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Insertion to pilot hole is convenient, with tip level.

-Color coded per nominal diameter, can be easily understood.

-For concrete, ALC.
Warning


-The maximum tensile load is the value at the concrete strength Fc23.5N/mm².
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan