Asahi Tools Tool Set TS4100 1set

#Nomor SKU S007783290
Wishlist
Harga spesial Rp6.499.900 Harga normal Rp10.999.900
Persediaan
Diskon 40%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TS4100
Unit 1set
Case Dimensions (mm) 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
Set Contents 36piece
Case Color Blue
Body Material Steel
Drive Angle (mm) 12.7
M Code 75263063
Berat (Kg) 9.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.
It is shock resistant and can be used anywhere.
This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.
The upper part of the case is a pull-out type.
Use
This is a tool set mainly used for the assembly and maintenance of industrial machinery.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan