KANETEC Magnetic Bar KGMH30 1pc

#Nomor SKU S007760864
Wishlist
Harga spesial Rp6.899.900 Harga normal Rp9.899.900
Persediaan
Diskon 30%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number KGMH30
Unit 1pc
Surface Magnetic Flux Density 0.32T
Width 22mm
Height 22mm
Total Length 295mm
Purpose of Use For removing metal from powdered and granular raw materials at various powder and grain industries and chemical industries.
M Code 2043815
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polygonal and equipped with holes on both ends for attachment. A magnet bar used for powerful lattice type magnets.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan