KHK Spiral Miter Gear (Gir Spiral) MMS225L 1pc

#Nomor SKU S007637256
Wishlist
Harga spesial Rp829.900 Harga normal Rp999.900
Persediaan
Diskon 17%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number MMS225L
Unit 1pc
Module 2.5
Number of Teeth 30
Reference Diameter (mm) Φ75.0
Assembly Distance (mm) 62
Hole Diameter (mm) Φ16
Full Length (mm) 368
Tooth Width (mm) 15
Backlash (mm) 0.06~0.16
Boss Length (mm) H:12.5
Hub Diameter (Φmm) 45
Module (m) 2
Shape B3
Teeth Ratio 1
Twist direction L
M Code 89801748
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-It is made of SCM415 material and only the tooth surface has been quenched. Parts other than tooth parts can be additionally processed freely.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan