TRUSCO Aluminum Work Platform High Strength Black (Tangga Pijakan / Tangga Platform) TSF153BK 1pc

#Nomor SKU S007583238
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSF153BK
Unit 1pc
Maximum Working Weight (kg) 150
Top Board Height (m) 0.3
Top Board Dimension (mm) 500x400
Installation Dimension WxD (mm) 520x426
Number of Steps 1
M Code 16250264
Berat (Kg) 6.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-There is also a brace on the bottom and it is excellent in stability.

-An all alumite finishing.

-The anti-slip cap is attached with a scrivet so it is an aluminum made work platform which can be replaced with a phillips head screwdriver.

-For work at factory and warehouse.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan