Ohnishi Measuring Tool Magnetic V Block 12675K 1set(2pcs)

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12675K
Unit 1set(2pcs)
Material Cast Iron
Purpose of Use For round bar, for scribing blocks.
Dimensions (mm) 75x25x38
V Groove (μm) 50
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The V groove has a 90degrees finish, and it is used for simple inspection of cylinders, scribes of round bars and the like. 2 pieces per set., an integral process.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Warning
Does not conform to precision measurement. (Precision V block cheap goods)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan