ATI Tungsten Bucking Bars ATI72913T 1pc

#Nomor SKU S007433775
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATI72913T
Unit 1pc
Total Length 50.8mm
Material Tungsten Steel
Purpose of Use For MRO in aircrafts.
M Code 60948904
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Largely reduces vibration associated with riveting. The bucking bar itself is designed to be immovable. The curve is up to 1/16 in order to avoid skin injuries.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait