Swallow Electric Transformer for World Use SU1000 1pc

#Nomor SKU S007431829
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SU1000
Unit 1pc
Secondary Current 10.0A
Capacity 1000VA
Width x Depth x Height 160x185x160mm
Insulation Type Class B
Input Voltage AC100, 120, 200, 220, 240V
Output Voltage AC100, 120, 200, 220, 240V
Protection No Fuse Breaker
Input Plug Shape Flat Pin (A-2)
Applicable Electrical Products AV Equipment, Personal Computer, Printer
Material Copper, Iron, Resin
Accessories Adapter Plug (C-2)
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Dual Purpose Transformer for Overseas/ Domestic can be used overseas and overseas products can be used in domestic.
-With an input voltage switching device.
-Enable to use electrical products with different voltage and outlet shape, both overseas and domestic.
-Adapter Plug (C-2)
-Compliant with JIS Standard
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Warning
-The SU-1500 can only be used up to 1200VA when the input voltage is 100, 120V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan