ELESA Plastic Handle AGS130 1pc

#Nomor SKU S007346770
Wishlist
Harga spesial Rp119.900 Harga normal Rp209.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AGS130
Unit 1pc
Total Length 137mm
Total Height (mm) 41
Screw Dimension M8x1.25
Screw Height 15mm
Mounting Pitch 117.0mm
Heat Resistant Temperature 130°C
Material Polyamide (PA)
M Code 2037716
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Install from the top with hexagon socket head cap bolts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan