ELESA Plastic Handle AGR200 1pc

#Nomor SKU S007346752
Wishlist
Harga spesial Rp299.900 Harga normal Rp599.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AGR200
Unit 1pc
Total Length 198mm
Total Height (mm) 62
Screw Dimension M8x1.25
Screw Height 13mm
Mounting Pitch 179mm
Heat Resistant Temperature 110°C
Grip Material Phenol Resin
Insert Materials Brass
M Code 2037691
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Installed from the back using internal thread on the bottom.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan