SEIKI Parallel Key (S50C) SA1255 1set(5pcs)
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SA1255 |
|---|---|
| Unit | 1set(5pcs) |
| Width (mm) | 12 |
| Height (mm) | 8 |
| Length (mm) | 55 |
| Material | Carbon Steel for Mechanical Structures (S50C) |
| M Code | 36916817 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-A machine key excellent in strength since it uses carbon (S50C) cold drawn material for mechanical structure.
-For power transmission parts such as motors, speed reducer, and pumps.
-Dimension Tolerance:JIS B 1301
-For power transmission parts such as motors, speed reducer, and pumps.
-Dimension Tolerance:JIS B 1301
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SEIKI%20Parallel%20Key%20(S50C)%20SA1255%201set(5pcs)/S007333703-3.jpg)