OLFA Rotary Cutter Hobby (Pemotong Putar) 172B 1pc

#Nomor SKU S007276055
Wishlist
Rp90.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 172B
Unit 1pc
Total Length (mm) 141
Compatible Replacement Blade RB18-2
Blade Thickness (mm) 0.3
Main Body Materials ABS Resin (including 10% Glass Fiber)
Blade Materials High Carbon Stainless Steel
M Code 34621377
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2018
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Possible to cut cloth, thin paper, film, rubber Sheet, leather, etc. which was difficult to cut with conventional utility knife by rotating the blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan