POP Blind Rivet Open Type Rivet AD44ABS 1box(1000pcs)

#Nomor SKU S007194858
Wishlist
Harga spesial Rp1.199.900 Harga normal Rp1.899.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AD44ABS
Unit 1box(1000pcs)
Caulking Board Thickness 4.8 to 6.4mm
Rivet Length 9.5mm
Flange Diameter 6.4mm
Rivet Diameter 3.2mm
Pilot Hole Diameter 3.3mm
Shear Load 699N
Tensile Load 980N
Rivet Body (Flange) Materials Aluminium (A5052)
Mandrel (Shaft) Materials Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
M Code 34689462
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Aluminum alloy is used for both rivet and mandrel materials, making it excellent in corrosion resistance.

-Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc.

-Packaged in a box

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan