SEKISUI ESLON Ball Valve Polyvinyl Chlorided (Ts Socket Type) BV20SX 1pc

#Nomor SKU S007187335
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BV20SX
Unit 1pc
PVC Pipe Nominal Diameter 20
Dimension L 132mm
Dimensions h 82mm
Working Temperature 0 to 50°C
Maximum Working Pressure 1.0MPa
Material Hard Polyvinyl Chloride (PVC)
O-Ring Materials EPDM
M Code 45316817
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A lightweight and compact plastic valve that has excellent corrosion resistance.
-This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.
-Chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure wat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan