Custom Anti-Static Wrist Strap AS1086 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AS1086 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cord Effective Length | 1.8m |
Total Length of Cord | 43cm |
Coil Part Length | 16cm |
M Code | 8275084 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-A silicone rubber belt type that is adjustable in length.
-For eliminating static electricity at semiconductor factories and precision equipment assembly factories.
-With banana plug, alligator clip
-1MΩ Resistance Built-In Ground Cord
-For eliminating static electricity at semiconductor factories and precision equipment assembly factories.
-With banana plug, alligator clip
-1MΩ Resistance Built-In Ground Cord
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan