FIRMAN Concrete Mixer FCM120 1unit

#Nomor SKU S006973939
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FCM120
Unit 1unit
Motor/Engine Electrik Motor
Engine Model 0.5HP
Motor Speed 1450RPM
Volume Drum 120L
Max. Output Volume 90L
Operating Weight 66kg
Dimension 81x71x38cm
Berat (Kg) 47.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan