NACHI Inline Check Valve CN-T03-3-11 1unit

#Nomor SKU S005803776
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CN-T03-3-11
Unit 1unit
Peak Flow Rate (L/minute) 30
Dimensions bb (mm) 27
Dimensions D(ɸmm) 3/8
Mounting Method Screw connection type
Maximum Working Pressure (MPa) 21
Dimension La (mm) 70
Cracking Pressure (MPa) 0.5
Dimensions ba (mm) 31.2
Cracking Pressure (kgf/cm²) 5.1
Maximum Working Pressure (kgf/cm²) 214
M Code 07008985
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an in-line type check valve that flows only in the axial direction.
With the specified cracking pressure, it allows oil to pass freely in one direction, but blocks the flow of oil in the opposite direction.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan