NACHI Inline Check Valve

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Mounting MethodScrew connection type
Dimension La (mm)70
Dimensions D(ɸmm)3/8
Peak Flow Rate (L/minute)30
Dimensions ba (mm)31.2
Dimensions bb (mm)27
Maximum Working Pressure (MPa)21
Maximum Working Pressure (kgf/cm²)214

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan